Beli kapasitor ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Dudukan & Tutup Kloset dengan Engsel Plastik
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  2. EPCOS AC Capacitor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    EPCOS AC Capacitor
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 450 AC
  3. MC Capasitor Kapasitor AC
    Mulai

    Rp44.900

    MC Capasitor Kapasitor AC
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  4. ALDO Kapasitor 40uF - 450V.AC (Kondensator)
    Mulai

    Rp169.900

  5. Fort Bank Kapasitor
    Mulai

    Rp579.900

    Fort Bank Kapasitor
    Deskripsi:
    - 3 Phase Power Capacitors- 2.5 - 40kVar adalah Gas Filled / Dry type power capacitor- 50kVar adalah Oil type power capacitor- Casing tabung dengan material sand blasing, oxidaion aluminium silver- Dual protecton / pelindungan ganda : internal alat pelindung dan pemutus disaat tekanan lebih- Rated- 415VAC & 440VAC without connection detuned reactor- 525VAC with connection detuned reactor
  6. BULL Capasitor
    Mulai

    Rp36.900

    BULL Capasitor
    Deskripsi:
    Electrolytic Capasitor For Motor Starting
  7. TOTO Plastic Toilet Seat & Cover with Plastic Hinges Round (Penutup Kloset)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  8. SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    18%
    Mulai

    Rp6.900

    SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    atribut:
    • Vo Literage: 450
  9. MC Capasitor Capacitor Fan (Kapasitor Kipas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    MC Capasitor Capacitor Fan (Kapasitor Kipas)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V AC): 450/500
  10. MASKO Capacitor (Kapasitor Listrik)
    Mulai

    Rp28.900

    MASKO Capacitor (Kapasitor Listrik)
    atribut:
    • Power (W): 70
  11. TITAN HD Motor Run Capacitor Dual
    Mulai

    Rp469.900

    TITAN HD Motor Run Capacitor Dual
    Deskripsi:
    These dual run motor capacitors have a round shape and contain two capacitance values in a single unit, compared to standard run capacitors that have one capacitance value, measured in microfarads (mfd or µF). One dual run capacitor can take the place of two single run capacitors and can connect to two motors, such as a blower and a compressor placed close together in HVAC applications.
    atribut:
    • Capacitor Voltage (VAC): 440/370
    • Case Material: Aluminium
    • Displayed Brand: TITAN HD
    • EIA UL Base: A
    • Maximum Temperature (°C): 70
    • Minimum Temperature (°C): -40
    • Motor Capacitor Type: Motor Dual Run Capacitor
    • Number of Pieces: 1
    • Terminal Design: Standard
  12. American Standard Toilet Cover (Penutup Kloset)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

  13. Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.6
    • Freon: R22, R32 & R410
  14. Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp389.900

    Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
  15. KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Gear Wrench 10mm adalah kunci serbaguna yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan efektif dan effisien. Alat ini dibuat dari material berkualitas tinggi sehingga sangat awet dan tahan lama. Kunci pas Ring ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 10mm sehingga sering dipakai untuk membuka dan mengencangkan baut pada proses Maintenance. Kunci pas Ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga kapasitor ac Terbaru October 2026
TOTO Dudukan & Tutup Kloset dengan Engsel PlastikRp159.900
EPCOS AC CapacitorRp119.900
MC Capasitor Kapasitor ACRp44.900
ALDO Kapasitor 40uF - 450V.AC (Kondensator)Rp169.900
Fort Bank KapasitorRp579.900
TOTO Duroplast Seat & Cover w/ Metal HingesRp789.900
TOTO Dudukan & Tutup Kloset Duroplast dengan Engsel LogamRp789.900
ALDO Kapasitor 15/45uF -450V.AC (Kondensator)Rp349.900
BULL CapasitorRp36.900
TOTO Plastic Toilet Seat & Cover with Plastic Hinges Round (Penutup Kloset)Rp259.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)